EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
EBM 18-8 ホテルパン補強重なり防止付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27282387
品番
2008
参考基準価格(税別)
¥13,650
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
容量(L)
26
種別
1/1 200mm 2008
深さ(mm)
200
外寸(mm)
530×325
EBM品番
8843101
板厚(mm)
0.7