※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
EBM 18-8 穴明ホテルパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27282798
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
容量(L)
20
種別
1/1 150mmH2006PF
穴径(Φmm)
6
深さ(mm)
150
外寸(mm)
530×325
EBM品番
8845700