※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
EBM 18-8 穴明ホテルパン ノンスティック加工
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27283227
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
容量(L)
3.8
種別
1/2 65mm
深さ(mm)
65
外寸(mm)
325×265
EBM品番
8846005
板厚(mm)
0.7