サネックス
サネックスの バンケット用品
サネックスの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
18-8 サネックス ホテルパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
1/1(H150)
注文コード
27283367
品番
13119A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,400
この商品は
種別
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
20.5
種別
1/1(H150)
深さ(mm)
150
外寸(mm)
530×325
EBM品番
8674100
板厚(mm)
0.7