サネックス
サネックスの バンケット用品
サネックスの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
18-8 サネックス ホテルパン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27283385
品番
13517A
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
容量(L)
5.5
種別
2/3(H65)
深さ(mm)
65
外寸(mm)
355×325
EBM品番
8674300
板厚(mm)
0.7