18-8 サネックス ホテルパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別1/2(H150) 注文コード27283437 品番13219A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は種別など29種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)10 種別1/2(H150) 深さ(mm)150 外寸(mm)325×265 EBM品番8674800 板厚(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
1人が参考にしています
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする