サネックス
サネックスの バンケット用品
サネックスの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
18-8 サネックス ホテルパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27283446
品番
13220A
参考基準価格(税別)
¥10,650
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
容量(L)
13
種別
1/2(H200)
深さ(mm)
200
外寸(mm)
325×265
EBM品番
8674900
板厚(mm)
0.7