サネックス
サネックスの バンケット用品
サネックスの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
18-8 サネックス ホテルパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27283464
品番
13818A
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
容量(L)
6.4
種別
2/4(H100)
深さ(mm)
100
外寸(mm)
530×162
EBM品番
8675100
板厚(mm)
0.7