サネックス
サネックスの バンケット用品
サネックスの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
18-8 サネックス ホテルパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
1/3(H100)
注文コード
27283489
品番
23318A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
種別
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
4
種別
1/3(H100)
深さ(mm)
100
外寸(mm)
325×176
EBM品番
8675300
板厚(mm)
0.7