サネックス
サネックスの バンケット用品
サネックスの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
18-8 サネックス ホテルパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27283577
品番
13917A
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
容量(L)
0.6
種別
1/9(H65)
深さ(mm)
65
外寸(mm)
176×108
EBM品番
8676200
板厚(mm)
0.7