18-8 サネックス ホテルパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27283604 品番 12117A
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
容量(L)19 種別2/1(H65) 深さ(mm)65 外寸(mm)654×530 EBM品番8678700 板厚(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
1人が参考にしています
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする