サネックス
サネックスの バンケット用品
サネックスの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
18-8 サネックス ホテルパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27283613
品番
12118Q
参考基準価格(税別)
¥17,050
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
容量(L)
30
種別
2/1(H100)
深さ(mm)
100
外寸(mm)
654×530
EBM品番
8678800
板厚(mm)
0.7