ヴォラース
ヴォラースの バンケット用品
ヴォラースの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
ヴォラース 18-8 スーパーパンSP5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27284006
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
容量(L)
12
種別
2/1 40mm
深さ(mm)
40
外寸(mm)
654×530
板厚(mm)
0.8
EBM品番
6184020