ヴォラース
ヴォラースの バンケット用品
ヴォラースの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
ヴォラース 18-8 スーパーパンSP5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27284033
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
容量(L)
1.35
種別
2/3 20mm
深さ(mm)
20
外寸(mm)
354×325
板厚(mm)
0.8
EBM品番
6185010