ヴォラース
ヴォラースの バンケット用品
ヴォラースの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
18-6 ノンスティックスーパーパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
70012 1/1 35mm
注文コード
27284189
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
3.7
種別
70012 1/1 35mm
深さ(mm)
35
外寸(mm)
530×327
板厚(mm)
0.8
EBM品番
6217200