ヴォラース
ヴォラースの バンケット用品
ヴォラースの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
18-6 ノンスティックスーパーパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27284198
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
容量(L)
1.5
種別
30102NS 2/3 20mm
深さ(mm)
20
外寸(mm)
354×327
板厚(mm)
0.8
EBM品番
6789300