ヴォラース
ヴォラースの バンケット用品
ヴォラースの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
18-6 ノンスティックスーパーパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
70142 2/3 100mm
注文コード
27284216
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,400
この商品は
種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
8.8
種別
70142 2/3 100mm
深さ(mm)
100
外寸(mm)
354×327
板厚(mm)
0.8
EBM品番
6789500