EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
エナメルトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27284593
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
種別
2/3 H20
材質
鉄にホーロー加工
深さ(mm)
20
外寸(mm)
354×325
板厚(mm)
1
EBM品番
7192500