EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
3PLY ガストロノーム ローストパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27284636
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
容量(L)
6.2
種別
1/1 40mm
質量(kg)
2.8
深さ(mm)
40
外寸(mm)
530×325
板厚(mm)
3
EBM品番
13500