EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
3PLY ガストロノーム ローストパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27284663
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
容量(L)
2.9
種別
2/3 55mm
質量(kg)
1.3
深さ(mm)
55
外寸(mm)
355×326
板厚(mm)
3
EBM品番
13530