マトファーブウジャ
マトファーブウジャの バンケット用品
マトファーブウジャの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
マトファー/ブウジャ 18-10 手付ローストパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27284934
品番
7135
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
容量(L)
23
深さ(mm)
90
外寸(mm)
690×510(取手含む)
内寸(mm)
600×480
板厚(mm)
2
EBM品番
7410800