モービル
モービルの バンケット用品
モービルの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
ムヴィエール 銅(スズメッキ)ポワソニエ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27284968
品番
2160
参考基準価格(税別)
¥270,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
容量(L)
10
材質
内面:スズメッキ、ハンドル部:鉄
質量(kg)
6.7
深さ(mm)
130
内寸(mm)
600×150
EBM品番
171500