豊稔企販
豊稔企販の 厨房機器・設備・調理機械
豊稔企販の その他調理機械
もち切り庖丁 両手用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
27288985
品番
A-1037
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
材質
刃部:特殊刃物鋼、持ち手:木製
全長(mm)
430
質量(g)
420
背厚(mm)
2
EBM品番
937500
刃渡り(cm)
24