ビクトリノックス
ビクトリノックスの 料理道具
ビクトリノックスの 包丁・ナイフ・砥石
ビクトリノックスの 砥石・包丁差し
ビクトリノックス 2ステップナイフシャープナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27289064
品番
7.8721.3
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
EBM品番
6920700
外寸(mm)
53×200×H65
仕様
両刃ナイフ用
材質
本体:ABS、ディスク:アルミナ(セラミックス)
種別
BK