貝印
貝印の 料理道具
貝印の 包丁・ナイフ・砥石
貝印の 砥石・包丁差し
ワンストロークシャープナー セレクト100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27289159
品番
AP-0133
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
付属品
片刃専用カートリッジ砥石、両刃専用カートリッジ砥石
オプション
カートリッジ砥石
質量(g)
875
電源(V)
単相10050/60Hz
消費電力(W)
40/53
コード長さ(m)
1.2
外寸(mm)
138×111×H105
定格時間
2分
EBM品番
3480500