ビクトリノックス
ビクトリノックスの 料理道具
ビクトリノックスの 包丁・ナイフ・砥石
ビクトリノックスの 砥石・包丁差し
ビクトリノックス SCカトラリーブロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27289536
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
適合
刃渡22cmまでの庖丁
材質
本体、ハンドル:アクリル樹脂、収納部分:ポリプロピレン、ABS樹脂
色
白
サイズ
ラージ
外寸(mm)
98×183×H244
EBM品番
1244500