山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の プラスチックまな板
ヤマケン 積層プラスチックまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27289633
品番
1号
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
EBM品番
622500
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
500
幅(mm)
240
質量(kg)
1.8
厚さ(mm)
15
はがせる回数
1回
サイズ
1号