山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の プラスチックまな板
ヤマケン 積層プラスチックまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27289816
品番
6号
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
EBM品番
626600
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
900
幅(mm)
360
質量(kg)
6.5
厚さ(mm)
20
はがせる回数
1回
サイズ
6号