山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の プラスチックまな板
ヤマケン 積層プラスチックまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27289913
品番
6号
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
EBM品番
626700
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
900
幅(mm)
360
質量(kg)
9.7
厚さ(mm)
30
はがせる回数
3回
サイズ
6号