山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の プラスチックまな板
ヤマケン 積層プラスチックまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27289938
品番
1号
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
EBM品番
622800
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
500
幅(mm)
240
質量(kg)
4.8
厚さ(mm)
40
はがせる回数
5回
サイズ
1号