天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
天領はがせるまな板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27290035
品番
1号
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
EBM品番
4248000
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
500
幅(mm)
240
質量(kg)
1.8
厚さ(mm)
15
はがせる回数
1回
サイズ
1号
種別
500×240×15