天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
天領はがせるまな板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27290044
品番
2号A
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
EBM品番
4248050
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
550
幅(mm)
270
質量(kg)
2.2
厚さ(mm)
15
はがせる回数
1回
サイズ
2号A
種別
550×270×15