天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
天領はがせるまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27290053
品番
2号B
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
EBM品番
4248100
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
600
幅(mm)
300
質量(kg)
2.7
厚さ(mm)
15
はがせる回数
1回
サイズ
2号B
種別
600×300×15