天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
天領はがせるまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27290078
品番
4号A
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
EBM品番
4248200
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
750
幅(mm)
330
質量(kg)
3.7
厚さ(mm)
15
はがせる回数
1回
サイズ
4号A
種別
750×330×15