天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
天領はがせるまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27290157
品番
2号B
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
EBM品番
4248110
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
600
幅(mm)
300
質量(kg)
3.6
厚さ(mm)
20
はがせる回数
1回
サイズ
2号B
種別
600×300×20