天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
天領はがせるまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27290193
品番
4号C
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
EBM品番
4248310
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
750
幅(mm)
450
質量(kg)
6.8
厚さ(mm)
20
はがせる回数
1回
サイズ
4号C
種別
750×450×20