天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
天領はがせるまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27290209
品番
5号
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
EBM品番
4248360
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
860
幅(mm)
430
質量(kg)
7.4
厚さ(mm)
20
はがせる回数
1回
サイズ
5号
種別
860×430×20