天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
天領はがせるまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27290376
品番
2号A
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
EBM品番
4248070
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
550
幅(mm)
270
質量(kg)
4.5
厚さ(mm)
30
はがせる回数
3回
サイズ
2号A
種別
550×270×30