天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
天領はがせるまな板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27290385
品番
2号B
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
EBM品番
4248120
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
600
幅(mm)
300
質量(kg)
5.4
厚さ(mm)
30
はがせる回数
3回
サイズ
2号B
種別
600×300×30