天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
天領はがせるまな板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27290394
品番
3号
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
EBM品番
4248170
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
660
幅(mm)
330
質量(kg)
6.5
厚さ(mm)
30
はがせる回数
3回
サイズ
3号
種別
660×330×30