天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
天領はがせるまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27290516
品番
M-120B
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
EBM品番
4248710
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
1200
幅(mm)
600
質量(kg)
21.6
厚さ(mm)
30
はがせる回数
3回
種別
1200×600×30