ヤマケン 積層オールカラーまな板

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27291067 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
ピンク 長さ(mm)500 幅(mm)240 厚さ(mm)15 寸法(mm)500×240×15 質量(kg)1.8 規格1号 積層枚数(シート)5 耐熱温度(℃)80 EBM品番8252020 はがせる回数3回 層厚(mm)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27291243
2024-12-07
用途:
まな板を食材ごとに色分けするために、購入。
西濃学園 様 (教育・研究機関)

届いてすぐに、洗浄し、温風庫に入れたら、すごくそってしまい、使用不可。 
交換してください。

対象商品:
27291286
2023-04-21
用途:
魚を捌く
建設業・工事業

たくさん魚を捌くので600x300の黒を購入しました。黒いまな板を初めて使いましたが、流しても取れない汚れが良く見えて、これほど付いているものかとビックリしました。飲食店はみんな黒を使って欲しいですね。600x300、大きさは良いのですが、厚さが伴っていません。洗っていると、反りを感じます。熱湯で洗ったら、曲がってしまって普通に使えなくなりそう。大きいまな板に積層は向かないと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする