山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の プラスチックまな板
ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 3号
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27295303
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
ピンク
長さ(mm)
660
幅(mm)
330
厚さ(mm)
18
寸法(mm)
750×330×5
質量(kg)
3.3
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
8242920
はがせる回数
2