山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の プラスチックまな板
ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 6号
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27295696
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
色
ベージュ
長さ(mm)
900
幅(mm)
360
厚さ(mm)
18
寸法(mm)
500×250×10
質量(kg)
4.9
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
8245410
はがせる回数
2