※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27296999 品番 -
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ブルー 長さ(mm)750 幅(mm)330 厚さ(mm)33 寸法(mm)1000×400×30 質量(kg)7.4 耐熱温度(℃)90 EBM品番8243630 はがせる回数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする