山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の プラスチックまな板
ヤマケン K型プラスチックまな板 片面シボ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27299083
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
750
幅(mm)
450
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
K6 750×450×10
質量(kg)
1.7
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
4105390