天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
天領 一枚物まな板 片面シボ付・片面サンダー仕上
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27299275
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
500
幅(mm)
250
質量(kg)
0.6
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
K1 500×250×5
EBM品番
633100