天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
天領 一枚物まな板 片面シボ付・片面サンダー仕上
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27299336
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
500
幅(mm)
250
質量(kg)
1.3
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
K1 500×250×10
EBM品番
633200