天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
天領 ハイコントラストまな板 片面シボ付・片面サンダー仕上
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27299729
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
600
幅(mm)
300
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
K3 600×300×10
質量(kg)
1.8
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
4191300