天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
天領 ハイコントラストまな板 片面シボ付・片面サンダー仕上
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27299905
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,800
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
K172000×1000×10
質量(kg)
20
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
4193100